曜日別特売
DK695 コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカン 60848743

 

DK695 コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカン 60848743
DK695 コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカン 60848743
DK695 コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカン 60848743

コンコン鎌 ピンク 長柄

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード60848743品番DK695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。

用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848743
2020-11-19
用途: 除草
酒井工房

鎌が細いわりに肉厚で丈夫にできていて使いやすい。多少乱暴に扱っても耐えるだけの丈夫さがある。

対象商品 : 60848743
2019-06-07
用途: 畑作業
建設業・工事業

畑作業が楽にできる
価格を下げればもっとヒットするのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする