ホームケア スノーカット 001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズ5×5cm 注文コード60848771 品番001-10246
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

●カットメンの少量家庭向けタイプ●綿100%の天然繊維。柔らかく、吸収性に優れています●吸液に、患部の保護に

仕様5×5cm 100g 材質綿 サイズ5×5cm 容量約185枚 質量(g)100 アズワン品番68-4179-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする