※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60848813 品番 SH-FGS-700
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
全長(mm)700 トラスコ品番486-1094 適合機種FGS-1.25-700 質量(g)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848813
2021-06-08
用途:
折れた三本の薪割斧の補修用に取り敢えず二本購入。
山民 様 (農・林・水産業)

同じ作業を二回行いましたが、一本は挿入中に縦割れが発生。天然木なのでひとつひとつ個体差が有りますが、有効率50%には涙です。

1人が参考にしています
2021-05-26
用途:
薪割り
機械工房 藤岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

40年前の斧の再生に使用、加工もしやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする