※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロ向け手斧

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60848847 品番 HUS-0.8-500
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プロ向けの斧になります。
幅広い作業に最適です。

全長(mm)500 刃長(mm)125 トラスコ品番486-1027 材質刃:工具鋼、柄: 質量(kg)1.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848856
2021-12-03
用途:
家具工房に設置中の冬季薪ストーブ用
その他業種

建築端材(柱角材など)の割りに使用。重量(1.4kg)、長さ共に使いやすいバランス。但し、斧掛けフック(柄の先端斧刃の背中)は初日の薪割で破損した。フック輪をつけるアイデアはよいが材質がプラスチックのためで、金属製の頑丈なものにしてほしかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする