アルテ
アルテの 施設用家具・備品
アルテの 病室用品
アルテの 識別・表示
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
293×400
注文コード
60848981
品番
DR-B4-SV
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品
吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1
仕様
293×400
材質
フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
アズワン品番
7-6495-04
外形寸法(横×縦)(mm)
293×400
画面寸法(mm)
横×縦:240×347
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。