502754 楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849032 502754 楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849032 502754 楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進) 60849032

楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60849032 品番502754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。

全長(mm)1070 先幅(mm)125 用途土の開墾作業に。 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849032
2024-05-13
用途:
畑での作業

本体がとても軽く、作業が苦になりません。無理な力さえかけなければ、そこそこ長持ちしそうです。

対象商品:
60849032
2023-07-22
用途:
菜園
その他業種

軽くて使いやすく、狭いところの土作業にも便利です。

対象商品:
60849032
2022-07-05
用途:
畑の耕し
サービス業

畑の耕しに使用してます。
今のところサビません!ステンレスのおかげです

対象商品:
60849032
2021-09-02
用途:
土を耕す時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

庭の土をひっくり返すのに柄が長く姿勢がとても楽で作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
60849032
2020-08-29
用途:
家庭菜園に
あとりえふるやま 様 (サービス業)

持ち手が木製の物が痛んで使えなくなったので、こちらを買ってみました。
金属イコール重いと言うイメージがあったのですが。軽くてびっくりです。
造りはしっかりしているので長持ちするでしょう。軽いから疲れにくく作業も楽だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
60849032
2020-04-13
用途:
畑作業
有限会社ケアサポート岡井 様

以前にホームセンターで買ってからずっと探してました。親父のお気に入りで、軽くて使い易いし錆びません。使っていると近所が買って欲しいと頼まれて、リピートしました。

対象商品:
60849032
2020-04-17
用途:
庭の雑草の処理、整理。
その他業種

木製の柄より大変軽く扱いやすい。庭の雑草処理など、軽作業向き。本格的な畑の掘り起こしなどには向かないと思います。もちろん、狭い庭の軽作業用に買ったので、不満はありません。目的から言うとピッタリです。

対象商品:
60849032
2020-05-03
用途:
市民農園での耕し
K-style.Japan株式会社 様

刃先が鋭く、地面に刺さる感じが良い。
グリップが滑らず、良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする