代かき・レーキ兼用型

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60849084 品番 RS-800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。

全長(mm)1800 先幅(mm)800 用途グラウンドなどの整地作業に トラスコ品番485-0181 材質アルミ合金 質量(kg)1.7 爪長さ(mm)175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849075
2025-06-30
用途:
庭の除草及び砂利敷設用途
亀谷商店 様 (運輸・通信業)

庭の除草作業にエンジン刈払い機を用いた後の刈った草を回収する為と、防草シート設置後に砂利を入れて均す為にこの兼用レーキをオーダーしてみました

組立作業はレンチがあれば容易 10分レベル
アルミ製故に無茶な使い方は出来ませんが、DIYで刈った草をかき集めたり砂利を均すには充分過ぎるレベルで活躍してくれました
また、アルミ製なので軽くて扱いも楽です

熊手程度では太刀打ち出来ない量の草を動かしたいシチュエーションがあって
地均しもしたいという欲張りな方には悪くない道具だと思いますよ

1人が参考にしています
2025-06-01
用途:
畑作ものへの土寄せ
農・林・水産業

苗物の定植後やネギ苗への土寄せに最適で重宝しているが、個人的には高価であり廉価な物も望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
60849075
2024-03-05
用途:
土間の敷き均し
有限会社村山造園 様 (建設業・工事業)

アルミなので強度を心配しましたが、代かき・レーキ共しっかり使えました。
中々使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60849084
2021-07-28
用途:
小さいグランド均し。
その他業種

アルミだから、とても軽くて、大きくて使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
60849084
2021-01-21
用途:
農業
農・林・水産業

これはダメ、角度が悪い。もう少し改良を重ねてほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
60849075
2019-04-26
用途:
農作業(田畑の土馴らし
サービス業

非常に使いやすい、特に幅が500ミリ、色々と調べてやっと見つかったので喜んでいます。

3人が参考にしています
対象商品:
60849084
2018-10-08
用途:
農作業

うね立て、うねの成形に重宝しており、これ無しの作業は考えられない。
アルミ柄の表面処理が酸洗いのみ?なのか手が黒くなる。陽極酸化皮膜処理にしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする