HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
ハンディpH計用電極
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60849503
品番
9625-10D
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
0〜14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
種別
プラスチックボディ電極
使用温度範囲
0〜100(没水測定時0〜50)
型番
3200360505
液絡部
セラミック
計量法・型式
S116
アズワン品番
1-9195-11
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。