FHD100ENWH ツインパルック プレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 60849975

ツインパルック プレミア蛍光灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60849975 品番FHD100ENWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ツインパルックプレミア蛍光灯は、蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現しました。
ランプ交換回数の低減と、廃棄物の削減による省資源にも貢献できます。
ガラス管に保護膜を均一な厚さに塗布するメーカー独自開発の「プレミアコーティング」により、約16000時間経過時でも、約80%の明るさ維持を実現しました。
2本の丸形発光管をブリッジで接合し一本に連結することで、従来の丸形蛍光灯とほぼ同じ環外径で約2倍の発光管の長さを実現しました。
管径20mmの細い発光管を採用することにより、電流が流れにくくなり、結果的にランプ電圧が上がります。
しかし、ランプ電圧がどれだけ高くなっても電極での電圧降下は一定なため、発光に寄与するランプ電圧が高くなります。
その結果、発光効率が上がるので、さらに明るい点灯が可能になりました。

種別100W省エネ形 質量(g)425 外径×内径(Φmm)400×314 管径(Φmm)20(ガラス) 口金GU10q 全光束(Lm)9520、10150 定格寿命(時間)16000 ランプ電流(A)0.430 定格ランプ電力(W)97 平均演色評価数(Ra)84 色温度5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849887
2015-10-24
用途:
交換

自宅リビングの器具を購入から10年 蛍光ランプが長寿命タイプですが さすがに交換時期になりました

対象商品:
60849975
2014-03-13
用途:
室内照明(教室)

通常の蛍光灯と比較し、耐用年数が長い気がするのは良いところだと思います。
サイズがサイズなので、若干値段が高いと思ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする