マザーツール
マザーツールの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マザーツールの pH計/導電率計/標準液
マザーツールの 本体
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60850011
品番
PE-04HD
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
種別
突き刺し型
測定範囲(pH)
0-14
寸法(mm)
Φ12×157
ケーブル長(m)
0.75
用途
半固形・ゲル状用
適合本体
デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]