コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60850036 品番 S010
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。

適合本体
B-211、B-212、B-213
B-711、B-712、B-713
pH-11B、pH-22B、pH-33B
TGK品番831-66-01-01 使用温度範囲5〜40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL)0.1(最小)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
化学実験・研究
教育・研究機関

極微量の試料で正確に測れるので便利です。耐久性は試料の種類にも依ると思いますが、まあまあ良いです。

2025-01-08
用途:
塗料のPH測定
製造業

塗料のPH測定に使っている。簡単に測定ができるので使いやすい。
今後も使っていきたい。使用頻度が高く、電極の交換回数も多いので、値段はもう少し安くなるとありがたい。

2025-01-06
用途:
製版、印刷の溶液測定

やや価格アップも、古い本体に使用できる電極を現在での提供してくれるのはありがたい。センサーをよく洗って保管すれば長く使える。

対象商品:
60850036
2023-10-18
用途:
研究室の実験
学校法人名古屋電気学園 様 (教育・研究機関)

先端部分が壊れてしまいましたが,この部分だけ交換可能で大変助かりました.交換したものは問題なく動作しています.

2人が参考にしています
対象商品:
60850036
2022-07-21
用途:
化学実験
製造業

少量のサンプルで簡単にpHが測定できる優れもの。測定対象にもよるのでしょうが、電極の耐久性はやや低い。半年に一本くらい買い替えています。

1人が参考にしています
対象商品:
60850036
2021-03-23
用途:
竹水を作った時のPH確認や、竹粉、竹炭のPH確認等

以前と変わらない使用感で、数字も見やすく使いやすいです。

対象商品:
60850036
2018-05-06
用途:
加工食品のpH測定
OGAWA FARM 様 (農・林・水産業)

安価でコンパクトかつ、正確な値を確認できるので
非常に使いやすい

対象商品:
60850036
2017-10-13
用途:
土壌pH測定
農・林・水産業

今まで使用していたコンパクトpHメーターのセンサーの不具合が想定されたので適合する本製品に交換したところ、安定した数値を得ることができました。もうちょっと安価になると助かるのですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする