クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
マジックアウェー 4.5kg 4本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
60850189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,320
販売価格(税込)
¥39,950
販売価格(税別)
¥
36,318
バスケットに入れる
天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
使用方法
アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%〜1%、
容量
4.5kg
主成分
天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤
臭気
特有のオレンジ臭を有する
外観
無色〜淡黄色液体
アズワン品番
69-4894-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※汚れによっては使用濃度、洗浄時間は適宜調整して下さい。また洗浄後には充分にすすいで下さい。※用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000