ハイライト 8W形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード60850377 品番FL8DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタータ形の蛍光灯です。

適合
【点灯管】FG-7E(L)、FG-7P(L)
【電子点灯管】FE7E
種別8W形 質量(g)27 種類直管蛍光灯(ハイライト) 口金G5 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)315 定格寿命(時間)3000 ランプ電流(A)0.170 定格ランプ電力(W)8 平均演色評価数(Ra)74 色温度(K)6500 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×287 光色昼光色 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850361
2017-09-20
用途:
車内の蛍光灯に使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても明るくて重宝しています。価格も安くて良かったです。

対象商品:
60850377
2016-09-29
用途:
顧客車輌に使用・または販売

以前より使用しています。
商品には 問題なし
コストが 若干下がり
助かります。

対象商品:
60850377
2015-03-18
用途:
冷蔵車、庫内照明灯で使用

以前は、電気店で購入していましたが、店頭には、1,2本しかおいていなくて、頻繁に買っている状態でした。
モノタロウでは、まとまった数でも翌日には配送されるので助かります。
商品的には、同じですので大変満足しています。

対象商品:
60850377
2014-07-22
用途:
kトラックの荷台の光源として

電気屋さんに買いに行ってもなかなか無いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60850377
2013-12-06
用途:
ゲーム機の蛍光灯の交換に使用します

このサイズはなかなか見つからないのでとても助かりました。価格も安く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする