フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの ALC用アンカー
ハンマーフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(45本)
注文コード
60850798
品番
524845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
適合材
ALC、コンクリート
材質
本体:ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、ビス:スチール
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
(コンクリート、ALC)6
外径(mm)
6
用途
ALC、コンクリート用
トラスコ品番
779-5301
質量(g)
205
最大取付物厚さ(mm)
10
穿孔深さ(mm)
30