林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 本体 鉗子
メイヨーヘーガル持針器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60850941
品番
180-MHH
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,356
販売価格(税別)
¥
5,778
バスケットに入れる
全長180mm。
仕様
180mm
材質
ステンレス鋼
全長
180mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
75
アズワン品番
68-9377-38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008NH0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000