曜日別特売
300005 プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 60851043

プラスチックバルブキャップ

(7件のレビュー)
タイプパッキン付
内容量1袋(100個)注文コード60851043品番300005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2タイプパッキン付幅(Φmm)10.5/9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851034
2023-10-05
用途: 機械のメンテナンス

修理で入庫の機械付属のタイヤ用に使用。
ホームセンターですと割高ですが安価なのでサービスで付けてます。意外と紛失している機械が多く差別化の為無償で。単価にしたら幾らにもならないので助かります。無難なこのタイプは買うと割高で市販の11/10なのは嬉しい。、

対象商品 : 60851034
2024-03-23
用途: バイクのバルブに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのバルブに使用しています。
リーズナブルで助かります。

対象商品 : 60851034
2021-12-30
用途: 納車点検
株式会社マツダプロセシング中国

納車点検で無くなったキャップに使用しました。大変助かりました。有難う御座います。

対象商品 : 60851043
2019-08-16
用途: 車両のメンテナンス
株式会社伸和建設建設業・工事業

純正部品と比較するとやや堅めな印象です
耐久性に期待します

対象商品 : 60851043
2015-09-15
用途: タイヤ交換実施のお客様に付ける
キグナス石油販売株式会社

コストパフォーマンスに優れていて最高

対象商品 : 60851043
2021-11-11
用途: タイヤのバルブのキャップとして
平内レミコン株式会社

この商品だけ、箱の中に入っていませんでした。確認お願い致します。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途ご対応させていただきます。よろしくお願いいたします。
お届け商品に不備がございましたら、問い合わせフォームよりお外致します
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 60851034
2015-08-20
用途: トラックタイヤのバルブキャップ。

普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする