イグナイト ウィンター ジャージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60851298 品番3450-BL-8-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな柔らかさと伸縮性に優れた素材「サーモドレス? ネオ」を採用した、細身で動きやすい15℃対応のレースフィットのプリントジャージです。適度な保温力と吸汗速乾性能で汗冷えを抑え、サラッとした着心地、シンプルでシャープなデザインが魅力のジャージです。

サンブレイク サイズS 身長(cm)155〜162 チェスト(cm)80〜88 ウエスト(cm)70〜78 脚長(cm)68〜73 機能保温、吸汗速乾、裾ずり上がり防止、再帰反射

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする