※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-SUS-1230 ステンレス六角ボルト コノエ 60851482 BT-SUS-1230 ステンレス六角ボルト コノエ 60851482

ステンレス六角ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 60851482 品番 BT-SUS-1230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。

種別全ねじ 長さ(mm)30 材質ステンレス(SUS304相当材) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×30 仕様JIS 1180規格品 トラスコ品番360-1838 質量(kg)4.1 頭部形状六角 強度区分A2-50相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする