※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
ステンレス六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60851498
品番
BT-SUS-1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304相当材)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×40
仕様
JIS 1180規格品
トラスコ品番
360-1846
質量(kg)
4.8
頭部形状
六角
強度区分
A2-50相当