※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
ステンレス六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
60851604
品番
BT-SUS-0820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304相当材)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×20
仕様
JIS 1180規格品
トラスコ品番
360-1706
質量(kg)
2.46
頭部形状
六角
強度区分
A2-50相当