- 汎用朱肉 モノタロウ 60851637

- 汎用朱肉 モノタロウ 60851637 - 汎用朱肉 モノタロウ 60851637

汎用朱肉

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60851637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

捺面に布が貼ってあるので、印鑑の朱肉づまりがありません。顔料系なので、色あせに強い朱肉です。

成分顔料系インク 材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン キャップタイプ被せ式 本体サイズ(mm)Φ67 印面サイズ(Φmm)55
注意
※補充のインクは顔料系インクであれば使用できます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60851637 - 00656975 MG-60EC 朱肉(エコス) シヤチハタ 朱肉(エコス) シヤチハタ 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851637
2019-01-24
用途:
捺印用

同じようなものは、100円ショップでも売っているが100円ショップのものは耐久性に問題がある。 100円ショップの者より、捺印の品質は桁違いだ。

対象商品:
60851646
2017-08-21
用途:
備品

事務所の備品として購入。安い感じはしますが使い勝手は良いです。

対象商品:
60851637
2017-03-06
用途:
書類用朱肉

シャシハタのメーカーのを使用してましたが、問題なく使用できます

対象商品:
60851637
2016-12-13
用途:
印鑑用朱肉として

今使用しているのが薄くなったので購入、しっかり押せます色もきれいです。

対象商品:
60851637
2016-05-26
用途:
印鑑の朱肉として
ボディーファクトリームラヤマ 様

昨今真っ赤な朱肉が多い中、朱色なのできにいりました。
色も程よくつくし非常に気に入ってます。

対象商品:
60851621
2016-02-10
用途:
納品書 請求書 注文書などに会社の印鑑を押す

やはり蓋が閉まらなくて 下手すると落として地面がよごれる

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
持ち運びは想定しておりませんので、仕様となります。

MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
60851621
2017-06-24
用途:
スタンプを押すとき
卸売・小売業

インクがボタ漏れして 鮮明さに欠けます。
捨てようかと思っていた前の朱肉に一度 押してから 使用しています。
そうすれば なんとか使用できました。おかげで、古い朱肉にも インクが補充できていますが。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
60851612
2015-06-29
用途:
携帯用に使用

小さくてかさばらず携帯に便利。
朱肉面が縁より低いので、大きめの印鑑や2センチ以上の角印には使用不可。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする