※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
ユニクローム六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本)
注文コード
60851656
品番
BT-SS-10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
100
材質
低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
376-3072
質量(kg)
5.13
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×100
頭部形状
六角
強度区分
4.8