※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
ユニクローム六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
60851692
品番
BT-SS-1025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
25
材質
低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
359-7482
質量(kg)
5.12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×25
仕様
JIS B1180規格品
頭部形状
六角
強度区分
4.8