ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 剪刀
メッツェンバウム剪刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
18.0cm
仕様
直 18.0cm
注文コード
60851695
品番
0-020-18
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●German Quality●手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる手術器具
仕様
直 18.0cm
サイズ
18.0cm
アズワン品番
68-7003-43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005350006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000