メピテル (R) ワン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) サイズ7.5cm×10cm 注文コード60852411 品番289300
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,221
販売価格(税別)
2,928
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

●セーフタック採用●ソフトシリコン・コンタクトレイヤー●オープンメッシュ構造によりさまざまな二次ドレッシング・アプリケーションが可能●高い透明性により、貼付したまま創の観察が可能、創の状態にあわせて交換頻度を抑えることができます。●ドレッシング交換時の痛みや組織損傷を軽減するとともに、医療スタッフの負担を減らすことが期待できます。

仕様1箱 10枚入 材質ポリウレタン、シリコーン サイズ7.5cm×10cm アズワン品番63-1330-80 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0006 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする