メンズ・オスカー 5702シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番62-7115-15 注文コード60852745 品番5702-2-G
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

●軽い尿漏れに適したスタンダードなブリーフです。●見た目は普通のブリーフショーツながら、吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとっているので長時間でも安心です。●ふんわりソフトな肌触りで、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。●カテーテルとの併用にもご使用いただけます。

仕様Mサイズ グレー 材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100% ウエスト(cm)着用目安85 アズワン品番62-7115-15 洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下) 吸水量(mL)8時間最大350(1度に80〜100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする