メンズフェイスシェーバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60853068 品番FM-072
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

多彩なアタッチメントでマユの形作りやウブ毛剃りに適したフェイスシェーバーですまゆ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに適していますフェイス用25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。コンパクトで使いやすい乾電池式ペンシルタイプ。

付属品まゆ用刃、フェイス用刃、2mm/4mm用コーム、6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ 質量(g)18 寸法幅1.5cm×奥行1.5cm×高さ14cm 電源単4アルカリ乾電池×1(別売り) 使用時間週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-4447-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする