CT9693 クランプオンAC/DCセンサ HIOKI(日置電機) 60853755

クランプオンAC/DCセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60853755 品番CT9693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3290用クランプ電流センサになります。

用途AC・DC2000A、3290用 コード長さ(m)2 交流電流(A)200 直流電流(A)2000 測定可能導体径(Φmm)55
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする