VFF 0.75SQ   赤/白 ビニル平形コード オーナンバ 60853956

※構造図

ビニル平形コード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60853956 品番VFF 0.75SQ 赤/白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
C極性突起があり、極性識別が容易です。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 赤/白 許容電流(A)7 仕上外径(Φmm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格(電気用品安全法・適合性検査証明書番号)JET0409-12011-1002、JET0895-12011-1002 JIS規格C3306 JE0508018 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60853913
2018-08-06
用途:
電気配線
教育・研究機関

電子回路の電源線として使用しています.問題なく使用できています.

対象商品:
60853956
2017-11-21
用途:
LED電気の結線
製造業

商品は間違いなく 良いものですが、
巻き取るのが とても大変です。

対象商品:
60853913
2017-03-21
用途:
オーディオ機器内の電源配線

モノタロウさんの価格で、しかもちょっと抱き合わせで
少し購入すれば送料無料になってくれますので、
大変助かります。
3〜4Aくらいを流せて、取り回しも良いので機器内の
電源ケーブルにピッタリです。

対象商品:
60853913
2016-11-03
用途:
車関係の電装に使用
製造業

送料無料でこの価格はここが一番安いと思います。大変満足しております、今後も継続して購入する予定です!!

対象商品:
60853913
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする