長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の 通信ケーブル
長岡特殊電線の 通信用構内ケーブル
電子機器用伝送ケーブル EMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60854001
品番
EMT 2C×0.3SQ 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。
色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
0.8
許容電流(A)
4
仕上外径(Φmm)
ビニルシース/4.6
絶縁体外径(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.4
定格温度(℃)
60以下
定格電圧(V)
100未満
素線径(mm)
0.18
素線数
12本
導体断面積(mm
2
)
0.3
用途
各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表