Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ユニバーサルプレート対極板クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
60854301
品番
21174J
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電気手術器と対極板を接続する時に使用します。
対応機種
電気メス(代表例):バリーラブ製品、エルベ、アスペン、コンメド製品(CQMS適合)
アズワン品番
69-6419-36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000277
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000