ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ23.5cm 注文コード60854398 品番309-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

非常にソフトな履き心地で長時間立ち仕事の疲れを軽減します。

仕様23.5cm ホワイト サイズ23.5cm 材質(アッパー)合成皮革 加工中敷き:カップインソール(抗菌・防臭加工) 標準質量(g/片足)180(23.5cmの場合) 靴底EVA アズワン品番65-5598-76 ヒール(cm)3.5 足囲3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※22.0〜28.0cmは0.5cmピッチ(28.5cmはございません)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする