※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクローム六角ナット1種

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 60854666 品番 NT-SS-0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片面面取りの一般的な六角ナットです。

呼び径M6×1.00 材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 寸法m(mm)5 仕様JIS B1181規格品 トラスコ品番360-3849 厚さ(mm)5 質量(kg)3.64 ねじピッチ1 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り) ねじの呼びM6 強度区分4T(適合ボルト強度区分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする