ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60854727
品番
NBG-30SD
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
材質
合金鋼
全長(mm)
150
用途
ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
適合
(アンカー)BGL-3070M
トラスコ品番
491-2306
質量(g)
300