※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカーSC-860
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
60854763
品番
SC-860
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
35
下穴径(Φmm)
8.5
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など
トラスコ品番
491-2489
質量(g)
25
最大取付物厚さ(mm)
15
最大引張荷重(kN)
9.6
取付け物厚(mm)
15