MS-3010Y マグネットシート マットタイプ モノタロウ 60854832 MS-3010Y マグネットシート マットタイプ モノタロウ 60854832 MS-3010Y マグネットシート マットタイプ モノタロウ 60854832 MS-3010Y マグネットシート マットタイプ モノタロウ 60854832

マグネットシート マットタイプ

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60854832 品番 MS-3010Y
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。

厚さ(mm)0.8 寸法(mm)100×300 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※マグネット面に表面加工された紙や平滑な紙、印刷物、塗装面等を密着させると、環境条件によって剥がれなくなることがありますのでご注意ください。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。
※廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

商品説明動画

マグネットシート マットタイプ.
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場の表示等
製造業

表示の大きさに切って使ったり、大きいままで使うこともできて非常に便利です。カラーも色々あるので、使い分けもできます。

対象商品:
34921634
2024-12-26
用途:
ステッカーを貼り付けて使っています
その他業種

防犯カメラ監視中のステッカーを貼って、ガレージに付けていますが、特に問題なく使えています。

2025-06-30
用途:
工場内での掲示
製造業

大きさや厚みもちょうどよく、価格も安いのでリピートすると思います。

対象商品:
60854857
2024-07-22
用途:
演示実験の製作

マットタイプの大きなマグネットシートを探していましたが、ちょうど良いサイズで、色も希望の物が見つかりました。それも、モノタロウブランドなので、安く購入でき、感謝です。

対象商品:
34921643
2024-07-04
用途:
会社用
製造業

特売日に購入。しっかり厚みもありマグネットもしっかりしていて使いやすそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60854832
2024-06-23
用途:
塗装作業時
株式会社恒川工業 様

加工前の製品に向け先、加工仕様を記入したマグネットシートを貼り付けて、ポカミスをふせいでいる

対象商品:
34921643
2024-07-25
用途:
壁にネームプレートととして使用
製造業

ハサミで簡単に切れるので、重宝している。ちょっと磁力は弱め

対象商品:
60854884
2023-09-10
用途:
浴室のパネル張りの保護
建設業・工事業

今まで0.3ミリを使用していましたが粘着力も弱く薄過ぎましたがこちらの0.8ミリは粘着力抜群、厚みもしっかりありパネル同士がこすれて傷になる事もなく、最高です。
丈夫でリーズナブルだから、ずっと利用したいのでお気に入り登録をします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
両面どちらも同じ様に磁力はございますでしょうか。
回答:
本商品は裏面のみ磁力が出ております。表面には磁力が出ておりません。
2021-08-20
質問:
ホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることは可能でしょうか。
回答:
書くことは可能ですが、消すことは出来ません。
2021-08-20
質問:
プリンターでの印字に対応しておりますでしょうか。
回答:
家庭用プリンター機では印刷出来ません。業務用UVインキでのプリンター機などで印刷することは可能ですが、一般的にはインクジェット印刷したシールを貼り合わせるのが主流でございます。
2021-08-20

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする