コンフォヒート ハイネック ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60854868 品番W188-2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水分を吸収して発熱、熱を保温して持続させる素材「コンフォヒート」を採用。吸汗速乾機能で汗を瞬時に吸ってすぐに乾かすので、ムレや汗冷えもしにくくドライな着心地を保ちます。柔らかな肌触りで優しく身体にフィットします。前面には伸縮性のある防風素材「ウィンドシェル」を採用して冷気をブロックする厳寒期対応アンダーです。

ブラック サイズS 身長(cm)150〜155 バスト(cm)76〜84 ウエスト(cm)57〜63 ヒップ(cm)82〜90 脚長(cm)65〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする