レインブーツR307 オリーブ KH30013シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60855238 品番 KH30013
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●大人の女性向けのレインブーツ●ガーデニング・家庭菜園などの用途にもおススメ

仕様筒丈:22cm サイズ23cm 質量(g)450(片足) アズワン品番64-4277-62 素材PVC 内寸(cm)22.0cm 履口回り(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする