300305 0004 柄付ゴムベラ 長柄 大塚刷毛製造 60855453

柄付ゴムベラ 長柄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)125
内容量1本注文コード60855453品番300305 0004
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。

用途材料処理用型式幅(mm)125全長(mm)525ハンドル約133°(角度)ゴム厚(mm)約6.8~2(実測値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855453
2022-02-01
用途: 塗装作業時

一斗缶の塗料かき出しに使っています。柄が長いことによって、袖が汚れを気にすることなく作業ができます。角度も丁度良く、使ってみれば分かります。本当に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする