静電気対策手袋 300WN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60855663 品番 300WN-LL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。

サイズLL 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)26.4 厚さ(mm)1.75(裏地含む) 材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維 質量(g)145 入数(双)1 加工策の溶剤用 電気抵抗値103〜107Ω 機能耐溶剤 全長(cm)26 材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維 材質(表)ポリウレタン 手の平幅(cm)11.9 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855672
2015-12-09
用途:
石油系
有限会社オイルスタッフ 様

耐久性がもっと有れば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする