ダイヤゴム
ダイヤゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ダイヤゴムの 溶剤用手袋
耐溶剤手袋 H201
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60855681
品番
H201-L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。
裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
サイズ
L
材質
シリコーン
厚さ(mm)
1.15
色
白
質量(g)
230
入数(双)
1
機能
耐溶剤
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
化学繊維
材質(表)
シリコーン
手の平幅(cm)
11.6
耐溶剤性
メタノール
耐透過性
特定溶剤