フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの セットアンカー(スリーブ打込式)
ネイルアンカー FNA2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
注文コード
60855725
品番
44127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
吊り天井、パイプライン、ケーブルダクト、壁板、窓、防火ボードなどに
ねじの呼び
M6
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
54
埋め込み深さ(mm)
35、(有効)25
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
仕様
アイ型は欧州技術認定(ETA)取得
トラスコ品番
779-3006
質量(g)
720
タイプ
アイ型
アイ部内径(Φmm)
10
最大引張荷重(kN)
0.7
剪断最大荷重(kN)
0.7