※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの セットアンカー(スリーブ打込式)
ネイルアンカー FNA2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
注文コード
60855743
品番
46022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
吊り天井、パイプライン、ケーブルダクト、壁板、窓、防火ボードなどに
ねじの呼び
M6
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
55
埋め込み深さ(mm)
45、(有効)30
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
仕様
欧州技術認定(ETA)取得
トラスコ品番
779-3570
質量(kg)
1
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
2.4
剪断最大荷重(kN)
2.4
標準締付トルク(N・m)
4