- タンクサビ取りクリーナー モノタロウ 60855751

タンクサビ取りクリーナー

(114件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60855751 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性なので環境にも優しい商品となっています。

用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り防錆剤。 タイプ中性 希釈倍率最大20倍
注意
※再使用を行うごとに作業処理時間・作業処理能力は低下します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60855751 - 20095617 - タンク サビ取りクリーナー モノタロウ タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 1本(1L) 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855751
2022-08-27
用途:
バイクのタンク

3台程、使いました。
金額のわりには充分過ぎる、効果がありました。
又、使いたいと思います。

対象商品:
60855751
2018-12-25
用途:
花咲かじいさん

花咲かじいさんよりも安い、効果の良し悪しは不明ですがとりあえず2年経ってもバイクのタンク内は錆びてません。

対象商品:
60855751
2018-04-25
用途:
ガソリンタンクのさびとり

発電機のガソリンタンクをこのさびとりで洗い使用可能になりました

対象商品:
60855751
2018-01-15
用途:
バイク、農機の燃料タンクに

バイク、農機の燃料タンク、ガソリン携行缶の錆取りに使用しました。
説明通りに使用、錆の発生初期でしたが、とてもきれいに取れました。
いいものでしたよ。

対象商品:
60855751
2016-07-25
用途:
燃料タンクの錆取り
建設業・工事業

発電機の燃料タンクの錆取りに使用しました。
中性タイプなので中和の手間がいらず、また、燃料タンク自体を傷めずきれいに錆が取れました。
コストパフォーマンスに優れているので、次回も購入したいと思います。

対象商品:
60855751
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
60855751
2016-11-29
用途:
錆取り

同等品に比べても廉価で、性能的にもそん色ないと思います。

対象商品:
60855751
2016-10-20
用途:
バイクのメンテナンス

錆びたガソリンタンクがキレイに再生出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ラジエータの冷却水に混ぜると、ラジエータのサビとりが可能ですか。
回答:
こちらの商品はラジエータの錆取り剤とは用途が異なります。
ラジエータには絶対にご利用いただかないよう、お願い致します。
2人が参考にしています
2013-11-19

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする