※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44109 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855752 44109 ネイルアンカー FNA2 フィッシャー 60855752

ネイルアンカー FNA2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 注文コード60855752 品番44109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

吊り天井、パイプライン、ケーブルダクト、壁板、窓、防火ボードなどに

ねじの呼びM6 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)45、(有効)30 下穴径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)6 仕様欧州技術認定(ETA)取得 トラスコ品番779-2859 質量(kg)1 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)2.4 剪断最大荷重(kN)2.4 標準締付トルク(N・m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする