レディース・アクティブ 5603シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番62-7115-44 注文コード60855841 品番5603-10-P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

●アクティブな方のためのセミローライズショーツです。●ソフトでスリムな吸水パッド付きで、軽い尿漏れでも安心。●日常生活やスポーツ時の尿漏れ、生理中や出産後の少量のおりものにも対応します●。ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつでもサラサラです。

仕様サイズ10 ピンク 材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100% 寸法(cm)71(ウエスト)・98(ヒップ) アズワン品番62-7115-44 洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下) 吸水量(mL)8時間最大125(1度に20〜30)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする