レディース・シャンティ 5601シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60856209 品番5601-14-B
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

快適で幅広い年齢層に人気の、すっぽりタイプショーツ。軽い尿漏れに適しています。ゆるやかなフィット感を出すため、脚ぐりにはソフトゴムを使用しています。吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとり、長時間でも安心です。ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。

仕様サイズ14 ブラック 材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100% 寸法(cm)81(ウエスト)・108(ヒップ) アズワン品番62-7115-94 吸水量8時間最大350mL(1度に80〜100mL) 洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする