片足
シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60856966
品番
FD11樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
色
ブラック
サイズ(cm)
24
足幅
3E
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)
622.5(26.0cm)
材質(甲板)
樹脂
JIS規格
JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)
鋼
形状
ローカット
種類
安全靴
機能
耐滑性、耐熱性
メーカー商品コード
2176870
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴