ねじの呼びM6
適合材コンクリート、石材
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)70
埋め込み深さ(mm)65、(有効)40
下穴径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025)
トラスコ品番779-4096
質量(kg)2
タイプ六角頭タイプ
二面幅(mm)10
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.1
剪断最大荷重(kN)6.1
標準締付トルク(N・m)10