※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトアンカー FH2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) ねじの呼びM6 注文コード60857518 品番503143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はねじの呼び・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る

スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です。
少ないアンカー本数で施工が可能です。
国際認証で最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

ねじの呼びM6 適合材コンクリート、石材 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)85 埋め込み深さ(mm)(有効)40 下穴径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10 用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025) トラスコ品番779-4193 質量(kg)2 二面幅(mm)10 最大取付物厚さ(mm)25 最大引張荷重(kN)6.1 剪断最大荷重(kN)6.1 標準締付トルク(N・m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする